Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 160/180 X 100

  • ERIKS:12773069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 677.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 732.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 160/180 X 100
Wellendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig