Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 150/170 X 160

  • ERIKS:12773068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 983.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'063.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 150/170 X 160
Wellendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
160 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig