CHF 1'193.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'290.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 140/160 X 200 |
Wellendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 200 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |