Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 140/160 X 090

  • ERIKS:12773064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 596.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 644.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 140/160 X 090
Wellendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
90 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig