CHF 1'133.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'225.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 130/150 X 200 |
Wellendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 200 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |