Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 130/150 X 140

  • ERIKS:12773062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 826.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 893.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 130/150 X 140
Wellendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
140 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig