Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 120/140 X 200

  • ERIKS:12773060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'014.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'096.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 120/140 X 200
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
200 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig