Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 120/140 X 140

  • ERIKS:12773059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 707.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 764.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 120/140 X 140
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
140 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig