Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 110/130 X 200

  • ERIKS:12773057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 940.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'017.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 110/130 X 200
Wellendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
200 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig