Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 100/120 X 160

  • ERIKS:12773054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 851.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 920.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 100/120 X 160
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
160 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig