Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 100/120 X 120

  • ERIKS:12773053
  • Hersteller:TBP 100/120 X 120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 593.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 641.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 100/120 X 120
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig