CHF 468.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 506.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 100/120 X 080 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 80 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |