CHF 601.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 650.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 095/115 X 120 |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 120 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |