Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 095/115 X 080

  • ERIKS:12773049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 095/115 X 080
Wellendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
80 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig