CHF 783.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 847.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 090/110 X 160 |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 160 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |