Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 090/110 X 080

  • ERIKS:12773046
  • Hersteller:TBP 090/110 X 080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 090/110 X 080
Wellendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
80 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig