Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 085/100 X 140

  • ERIKS:12773045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 527.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 570.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 085/100 X 140
Wellendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
140 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig