CHF 304.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 085/100 X 070 |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 70 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |