Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 080/096 X 078

  • ERIKS:12773042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 080/096 X 078
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
96 mm
Breite
78 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig