Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 080/095 X 100

  • ERIKS:12773040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 080/095 X 100
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig