CHF 215.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 080/095 X 070 |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 70 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |