Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 075/090 X 100

  • ERIKS:12773037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 075/090 X 100
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig