CHF 198.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 075/090 X 070 |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 70 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |