Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 070/085 X 120

  • ERIKS:12773035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 070/085 X 120
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig