Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 070/085 X 060

  • ERIKS:12773033
  • Hersteller:TBP 070/085 X 060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 070/085 X 060
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig