CHF 229.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 065/080 X 090 |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 90 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |