Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 065/080 X 060

  • ERIKS:12773030
  • Hersteller:TBP 065/080 X 060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 065/080 X 060
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig