Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 060/075 X 120

  • ERIKS:12773029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 060/075 X 120
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig