CHF 180.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 060/075 X 090 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 90 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |