Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 060/075 X 060

  • ERIKS:12773027
  • Hersteller:TBP 060/075 X 060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 060/075 X 060
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig