CHF 220.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 055/070 X 100 |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |