Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 055/070 X 050

  • ERIKS:12773024
  • Hersteller:TBP 055/070 X 050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 055/070 X 050
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig