CHF 38.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 050/062 X 040 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |