Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 050/060 X 100

  • ERIKS:12773022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 050/060 X 100
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig