Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 050/060 X 040

  • ERIKS:12773019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 050/060 X 040
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig