Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 045/055 X 045

  • ERIKS:12773016
  • Hersteller:TBP 045/055 X 045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 045/055 X 045
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
45 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig