CHF 69.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 040/050 X 080 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 80 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |