Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 040/050 X 040

  • ERIKS:12773012
  • Hersteller:TBP 040/050 X 040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 040/050 X 040
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig