Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 035/045 X 070

  • ERIKS:12773010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 035/045 X 070
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig