Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 030/040 X 060

  • ERIKS:12773006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 030/040 X 060
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig