Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 028/040 X 025

  • ERIKS:12773003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 028/040 X 025
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig