CHF 30.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 025/035 X 050 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |