Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 025/035 X 035

  • ERIKS:12773001
  • Hersteller:TBP 025/035 X 035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 025/035 X 035
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
35 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig