Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 022/032 X 040

  • ERIKS:12772998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 022/032 X 040
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig