Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 022/032 X 030

  • ERIKS:12772997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 022/032 X 030
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig