CHF 20.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 020/028 X 030 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |