Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 020/028 X 020

  • ERIKS:12772993
  • Hersteller:TBP 020/028 X 020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 020/028 X 020
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig