Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 018/025 X 036

  • ERIKS:12772991
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 018/025 X 036
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
36 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig