Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 016/022 X 020

  • ERIKS:12772986
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 016/022 X 020
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig