Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 015/022 X 020

  • ERIKS:12772983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 015/022 X 020
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig